AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT255101-TEC THVO 20/240-3 TERMINALE TRIP.ESTERNO NO - 255101-TEC

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT255101-TEC THVO 20/240-3 TERMINALE TRIP.ESTERNO NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075717452

Codice prodotto

RYT255101-TEC

Cod. produttore

255101-TEC

Produttore

RYT

Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2