RAYTECH SRL - RYT261345-BAR RDCT-B 26/13 GUAINA (BARRE MT 1,2) - 261345-BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 26 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
15 PZ
EAN
8032853657706
Codice prodotto
RYT261345-BAR
Cod. produttore
261345-BAR
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
26 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
13 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.89 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
38.06...39.6 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no