RAYTECH SRL - RYT301097-006 CLIK 2003 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 301097-006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 16...50 mm²
Tipo - Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 6...16 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8032853650899
Codice prodotto
RYT301097-006
Cod. produttore
301097-006
Produttore
RYT
Sezione nominale del conduttore principale:
16...50 mm²
Tipo:
Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
6...16 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
4
Diametro del cavo principale:
23.8...36 mm
Diametro del cavo di derivazione:
15.4...26 mm
Privo di alogeni:
sì
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri


