RAYTECH SRL - RYT301098-006 RAPID JOINT L25 GIUNTO GEL CHIUSURA RADI - 301098-006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Sezione nominale conduttore - 4...35 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Giunzione rapida in gel
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032853650929
Codice prodotto
RYT301098-006
Cod. produttore
301098-006
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Sezione nominale conduttore:
4...35 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri