RAYTECH SRL - RYT301098-023 RAPID JOINT T101 GIUNTO GEL CHIUSURA RAD - 301098-023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072764015
Codice prodotto
RYT301098-023
Cod. produttore
301098-023
Produttore
RYT
Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi telefonici. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 320x100. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): max 42