AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT3095-E-AUTO AUTO 30/95-E (KIT DA TRE TERMINAZIONI) - 3095-E-AUTO

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT3095-E-AUTO AUTO 30/95-E (KIT DA TRE TERMINAZIONI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853656341

Codice prodotto

RYT3095-E-AUTO

Cod. produttore

3095-E-AUTO

Produttore

RYT

KIT da 3 terminali autorestringenti 30 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO (Per conduttori da 25 a 95 mm2) e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO (Per conduttori da 50 a 120 mm2) . - L: 680 mm