RAYTECH SRL - RYT323497-000 MTR-180/60-1000/172 - 323497-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 180 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 60 mm
Modello - Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento - 3:1
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449074574346
Codice prodotto
RYT323497-000
Cod. produttore
323497-000
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
180 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
60 mm
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Lunghezza:
1 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)


