RAYTECH SRL - RYT365891-000 THVE 20/185-E/U TERMINALE PER ESTERNO - 365891-000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - no
Adatto per uso all'esterno - sì
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 1
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449075717506
Codice prodotto
RYT365891-000
Cod. produttore
365891-000
Produttore
RYT
Adatto per interni:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Altri
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
50...185 mm²
Nominale tensione um:
24 kV
Tensione nominale U:
24 kV
Tensione nominale U0:
24 kV
Modello:
Per conduttori separati
Qualità del materiale isolante:
Altri