AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT498559-000 MTR-95/29-1000/172 - 498559-000

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT498559-000 MTR-95/29-1000/172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 95 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 29 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853659632

Codice prodotto

RYT498559-000

Cod. produttore

498559-000

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

95 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

29 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

2 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

206.22...214.56 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 95 mm. Ø postrestringimento= 29 mm. Spessore postrestringimento= 0,7 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .