AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038114002 DCP-TEC-12/6-45 GUAINA CAVI MESSA A TER - 5038114002

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038114002 DCP-TEC-12/6-45 GUAINA CAVI MESSA A TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 75 M

EAN

8032853657591

Codice prodotto

RYT5038114002

Cod. produttore

5038114002

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

12 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

75 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.64 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

13.09...13.62 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Per cavi di messa a terra Ø prerestringimento= 12,0 mm. Ø postrestringimento= 6,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,64 mm. Lunghezza= 15 m. Colore gialloverde.