AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038814001 DCP-TEC-10/5-45 GUAINA CAVI MESSA A TER - 5038814001

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038814001 DCP-TEC-10/5-45 GUAINA CAVI MESSA A TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 10 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 5 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 150 M

EAN

8032853657607

Codice prodotto

RYT5038814001

Cod. produttore

5038814001

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

10 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

5 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

75 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.64 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

11.12...11.57 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Per cavi di messa a terra Ø prerestringimento= 10,0 mm. Ø postrestringimento= 5,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,64 mm. Lunghezza= 15 m. Colore gialloverde.