RAYTECH SRL - RYT5038816019 LST-TEC-GV-10/5 (MT 4 PER CONF.) - 5038816019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 10 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 5 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guaina termorestringente in dispenser
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8050040860814
Codice prodotto
RYT5038816019
Cod. produttore
5038816019
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
10 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
5 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
410 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...120 °C
Sezione nominale:
11.11...11.56 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no


