AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5067164001 CGP-TEC-102/51-0 NERO GUAINA IMP. COMM.L - 5067164001

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5067164001 CGP-TEC-102/51-0 NERO GUAINA IMP. COMM.L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 102 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 51 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 15 M

EAN

8032853657508

Codice prodotto

RYT5067164001

Cod. produttore

5067164001

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

102 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

51 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

225.84...234.96 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 102,0 mm. Ø postrestringimento= 51,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,40 mm. Lunghezza= 15 m. Colore nero.