AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5068346012 LST-TEC-19.0-6 BLU (MT 5 PER CONF.) - 5068346012

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5068346012 LST-TEC-19.0-6 BLU (MT 5 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Guaina termorestringente in dispenser

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8050040860760

Codice prodotto

RYT5068346012

Cod. produttore

5068346012

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

19 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.8 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

25.36...26.39 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 5 m. Colore blu.