AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5069694007 CGP-TEC-2.4/1.2-X TRASPARENTE GUAINA COM - 5069694007

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5069694007 CGP-TEC-2.4/1.2-X TRASPARENTE GUAINA COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 300 M

EAN

8032853656877

Codice prodotto

RYT5069694007

Cod. produttore

5069694007

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

300 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

2.62...2.73 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 2,4 mm. Ø postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 300 m. Colore trasparente.