AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5069764008 CGP-TEC-25.4/12.7-X TRASP. GUAINA IMP. C - 5069764008

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5069764008 CGP-TEC-25.4/12.7-X TRASP. GUAINA IMP. C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

8032853657317

Codice prodotto

RYT5069764008

Cod. produttore

5069764008

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

25.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

12.7 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

60 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.9 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

37.68...39.21 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 25,4 mm. Ø postrestringimento= 12,7 mm. Spessore postrestringimento= 0,90 mm. Lunghezza= 60 m. Colore trasparente.