RAYTECH SRL - RYT5069824023 CGP-TEC-3.2/1.6-0 NERO GUAINA IMP. COMM. - 5069824023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
300 M
EAN
8032853656884
Codice prodotto
RYT5069824023
Cod. produttore
5069824023
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
300 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
3.24...3.37 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no


