RAYTECH SRL - RYT5069854021 CGP-TEC-9.5/4.8-0 NERO GUAINA IMP. COMM. - 5069854021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
150 M
EAN
8032853657065
Codice prodotto
RYT5069854021
Cod. produttore
5069854021
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4.8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
150 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
10.91...11.35 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no


