RAYTECH SRL - RYT5069894005 CGP-TEC-38/19-0 NERO GUAINA IMP. COMM.LE - 5069894005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
60 M
EAN
8032853657324
Codice prodotto
RYT5069894005
Cod. produttore
5069894005
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
38 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
19 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
60 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
61.57...64.06 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no


