RAYTECH SRL - RYT512600-BAR RGPO-B 51/25.4-0 NERO GUAINA BARRE MT 1, - 512600-BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 51 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 26 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
8032853656693
Codice prodotto
RYT512600-BAR
Cod. produttore
512600-BAR
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
51 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
26 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.15 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
100...96 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì


