AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT623051-000 GHVE-20/240-1 GIUNZIONE - 623051-000

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT623051-000 GHVE-20/240-1 GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072088135

Codice prodotto

RYT623051-000

Cod. produttore

623051-000

Produttore

RYT

Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X). Umax 7,2-17,5 kV Conduttori da 25 a 240 mm2- L max.: 700 mm - Ø max.: 80 mm