RAYTECH SRL - RYT6635996003 LST-TEC- 1.6-0 NERO (MT 10 PER CONF.) - 6635996003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guaina termorestringente in dispenser
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8050040860661
Codice prodotto
RYT6635996003
Cod. produttore
6635996003
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...120 °C
Sezione nominale:
2...2.08 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no


