RAYTECH SRL - RYT700000-002 RAY-FASC B 25/98 FASC BIANCA (CF 100 PZ) - 700000-002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 98 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Bianco
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8032853655085
Codice prodotto
RYT700000-002
Cod. produttore
700000-002
Produttore
RYT
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
98 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Bianco
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no


