RAYTECH SRL - RYT700000-031 RAY-FASC N 36/200 FASC NERA (CF 100 PZ) - 700000-031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8032853655337
Codice prodotto
RYT700000-031
Cod. produttore
700000-031
Produttore
RYT
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no


