RAYTECH SRL - RYT7139-0026 SPEEDY HELIX 5/15 SONDA POLIESTERE D 5 M - 7139-0026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 15 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8032853652053
Codice prodotto
RYT7139-0026
Cod. produttore
7139-0026
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
15 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
5 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
5 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Diametro tamburo/anello:
300 mm


