RAYTECH SRL - RYT7139-0062 SPEEDY STEEL 6/50 - 7139-0062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Canale sottopavimento
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 50 m
Qualità del materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032853652541
Codice prodotto
RYT7139-0062
Cod. produttore
7139-0062
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Canale sottopavimento
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
50 m
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Verde
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
450 mm


