RAYTECH SRL - RYT727282-000 MTR-85/25-1000/172 - 727282-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 85 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 25 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8032853659625
Codice prodotto
RYT727282-000
Cod. produttore
727282-000
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
85 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
25 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
158.11...164.5 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì