RAYTECH SRL - RYT827835-000 MTR-115/34-1000/172 - 827835-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 115 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 34 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8032853659649
Codice prodotto
RYT827835-000
Cod. produttore
827835-000
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
115 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
34 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
249.32...259.39 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì