AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT906848-000 THVE 15/A-RC TERMINALE UNIP PER INTERNO - 906848-000

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT906848-000 THVE 15/A-RC TERMINALE UNIP PER INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077175427

Codice prodotto

RYT906848-000

Cod. produttore

906848-000

Produttore

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi (A)RG7H1R a isolante PIENO. Umax 12 kV = conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 = conduttore 25-50 mm2 - L: 320 mm