RAYTECH SRL - RYT925679-000 MTR-16/5-1000-172 - 925679-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 16 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 5 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guaina a medio spessore di parete
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032853658666
Codice prodotto
RYT925679-000
Cod. produttore
925679-000
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
16 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
5 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
15.06...15.67 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì