AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTBOB4 BOB4 (CF 1 PZ) - BOB4

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTBOB4 BOB4 (CF 1 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...4 mm²

  • Tipo - Derivazione in parallelo

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...4 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861774

Codice prodotto

RYTBOB4

Cod. produttore

BOB4

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...4 mm²

Tipo:

Derivazione in parallelo

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...4 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

3

Diametro del cavo principale:

8...13 mm

Diametro del cavo di derivazione:

8...13 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto preriempito con gel per connessioni in parallelo di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura.Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 105x65x25. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13