AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTEASYCABLE4425 EASY CABLE 44/25

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTEASYCABLE4425 EASY CABLE 44/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 80 °C

  • Lunghezza - 44 m

  • Potenza termica - 25 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853659847

Codice prodotto

RYTEASYCABLE4425

Cod. produttore

EASYCABLE4425

Produttore

RYT

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

80 °C

Lunghezza:

44 m

Potenza termica:

25 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

5 mm

Larghezza:

7 mm

Colore:

Blu

Cavo scaldante a potenza costante (25 W/m) per RAMPE e TUBAZIONI. L: 44 m