RAYTECH SRL - RYTEASYCABLE9225 EASY CABLE 92/25 - EASYCABLE9225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 80 °C
Lunghezza - 92 m
Potenza termica - 25 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
8032853659854
Codice prodotto
RYTEASYCABLE9225
Cod. produttore
EASYCABLE9225
Produttore
RYT
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
80 °C
Lunghezza:
92 m
Potenza termica:
25 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
7 mm
Larghezza:
5 mm
Colore:
Blu
Cavo scaldante a potenza costante (25 W/m) per RAMPE e TUBAZIONI. L: 92 m


