AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTEASYFLOOR3-ST EASY FLOOR 3 TAPPETO SCALD. PAV. - EASYFLOOR3-ST

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTEASYFLOOR3-ST EASY FLOOR 3 TAPPETO SCALD. PAV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 225 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 1.5

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 12.5 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654958

Codice prodotto

RYTEASYFLOOR3-ST

Cod. produttore

EASYFLOOR3-ST

Produttore

RYT

Con tappeto di supporto:

Potenza:

225 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

1.5

Potenza del conduttore di riscaldamento:

12.5 W/m

Potenza assorbita:

225...225 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

3000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Con sensore di temperatura pavimento:

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Tappeto scaldante 0,5x3 m - 2252 W per il tracciamento intelligente di pavimenti in piastrelle, marmo ecc. il tappeto easy floor viene posato direttamente su di uno strato di isolamento termico che ricopre il pavimento rifinito al cemento, quindi annegato nel cemento autolivellante e ricoperto da piastrelle. i tappetini per il tracciamento di pavimenti sono forniti in larghezza standard di 50 cm, potenza 150 w/m². il kit è composto da: - tappeto scaldante, completo di coda fredda - tubo corrugato per il posizionamento della sonda.