AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTEASYFROST5020 EASY FROST 50/20 - EASYFROST5020

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTEASYFROST5020 EASY FROST 50/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto - no

  • Potenza - 130 W/m²

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 20 W/m

  • Potenza assorbita - 2040...2040 W

  • Autoadesivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853652800

Codice prodotto

RYTEASYFROST5020

Cod. produttore

EASYFROST5020

Produttore

RYT

Con tappeto di supporto:

no

Potenza:

130 W/m²

Potenza del conduttore di riscaldamento:

20 W/m

Potenza assorbita:

2040...2040 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

102000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

9 mm

Adatto per ambienti umidi:

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

3

Lunghezza delle resistenze PTC:

4 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

Cavo scaldante a potenza costante (20 W/m) per GRONDAIE, TETTI e PLUVIALI. L: 50 m