AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTEASYRAMP7300 EASY RAMP 7/300

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTEASYRAMP7300 EASY RAMP 7/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 5

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 25 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853652787

Codice prodotto

RYTEASYRAMP7300

Cod. produttore

EASYRAMP7300

Produttore

RYT

Con tappeto di supporto:

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

5

Potenza del conduttore di riscaldamento:

25 W/m

Potenza assorbita:

1140...1140 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

7000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

600 mm

Adatto per ambienti umidi:

no

Spessore:

7.5 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

3

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Tappeto scaldante a potenza costante (300 W/m) per RAMPE, GRADINATE e PASSAGGI PEDONALI. Larghezza 0,6 m Lunghezza 7 m