AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTFSB-12 FSB-12 SACCHETTO INTUMESC. 250X200X35

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTFSB-12 FSB-12 SACCHETTO INTUMESC. 250X200X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Paratia a cuscino

  • Forma - Altri

  • Larghezza esterna - 250 mm

  • Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 35 mm

  • Altezza esterna - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853653296

Codice prodotto

RYTFSB-12

Cod. produttore

FSB-12

Produttore

RYT

Modello:

Paratia a cuscino

Forma:

Altri

Larghezza esterna:

250 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

35 mm

Altezza esterna:

200 mm

Sacchetto intumescente riempito con fibre minerali e composti espandenti. Dimensione: 250x200x35 mm