AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTFSB-13 FSB-13 SACCHETTI INTUMESCENTI 250X300X35

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTFSB-13 FSB-13 SACCHETTI INTUMESCENTI 250X300X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Paratia a cuscino

  • Forma - Altri

  • Larghezza esterna - 250 mm

  • Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 35 mm

  • Altezza esterna - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853653302

Codice prodotto

RYTFSB-13

Cod. produttore

FSB-13

Produttore

RYT

Modello:

Paratia a cuscino

Forma:

Altri

Larghezza esterna:

250 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

35 mm

Altezza esterna:

300 mm

Sacchetto intumescente riempito con fibre minerali e composti espandenti. Dimensione: 250x300x35 mm