RAYTECH SRL - RYTGHVE20/240-1-H5 GHVE 20/240-1-H5 - GHVE20/240-1-H5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078670235
Codice prodotto
RYTGHVE20/240-1-H5
Cod. produttore
GHVE20/240-1-H5
Produttore
RYT
Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H5R(X), (A)RE4H5E(X), (A)RG7H5M1(X). Umax 24 kV Conduttori da 25 a 240 mm2- L max.: 700 mm - Ø max.: 80 mm