RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-1 GHVE 30/240-1 - GHVE30/240-1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022986169
Codice prodotto
RYTGHVE30/240-1
Cod. produttore
GHVE30/240-1
Produttore
RYT
Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X). Umax 7,2-17,5 kV Conduttori da 35 a 240 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 90 mm