RAYTECH SRL - RYTGHVE30/500-1 GHVE 30/500-1 - GHVE30/500-1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072133613
Codice prodotto
RYTGHVE30/500-1
Cod. produttore
GHVE30/500-1
Produttore
RYT
Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X). Umax 7,2-17,5 kV Conduttori da 300 a 500 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 100 mm