AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTGMP007-ARM-F/R GMP 007-ARM-F/R - GMP007-ARM-F/R

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTGMP007-ARM-F/R GMP 007-ARM-F/R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 7

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658611

Codice prodotto

RYTGMP007-ARM-F/R

Cod. produttore

GMP007-ARM-F/R

Produttore

RYT

Modello:

Restringimento a caldo

Sezione nominale conduttore:

1.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

7

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto termorestringente per cavi ARMATI SEGNALAMENTO E CONTROLLO resistenti alla fiamma di tipo NAVALE. Dimensione (mm): 400 Sezione (mm2): 4-7x1,5-2,5