RAYTECH SRL - RYTGMP030-ARM-F/R GMP 030-ARM-F/R - GMP030-ARM-F/R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Sezione nominale conduttore - 1.5...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 30
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032853658635
Codice prodotto
RYTGMP030-ARM-F/R
Cod. produttore
GMP030-ARM-F/R
Produttore
RYT
Modello:
Restringimento a caldo
Sezione nominale conduttore:
1.5...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
30
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri