AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTICEKILLER2 ICE KILLER 2

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTICEKILLER2 ICE KILLER 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 30 m

  • Potenza termica - 10 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853655993

Codice prodotto

RYTICEKILLER2

Cod. produttore

ICEKILLER2

Produttore

RYT

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

30 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Nessuno

Altezza:

8 mm

Larghezza:

6 mm

Colore:

Rosso

Kit antigelo per tubazioni con cavo scaldante autoregolante 10 W/m a 10° C taglia e installa. L: 30 m + Terminale lato alimentato + Terminale lato alimentato