AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTKINGJ-Y6 KING JOINT Y 6 - KINGJ-Y6

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTKINGJ-Y6 KING JOINT Y 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...6 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...4 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853655733

Codice prodotto

RYTKINGJ-Y6

Cod. produttore

KINGJ-Y6

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...6 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...4 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

12...22 mm

Diametro del cavo di derivazione:

12...18 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni derivate a Y di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 138X60X37. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5-6 Diametro min.-max. cavi (mm): P:22,5 - D:18,5