AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMAGICJSPT35 MAGIC JOINT SP T35 - MAGICJSPT35

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMAGICJSPT35 MAGIC JOINT SP T35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 6...35 mm²

  • Tipo - Derivazione a T

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...10 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658178

Codice prodotto

RYTMAGICJSPT35

Cod. produttore

MAGICJSPT35

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

6...35 mm²

Tipo:

Derivazione a T

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...10 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

15...30 mm

Diametro del cavo di derivazione:

11...20 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto completo di morsettiera quadripolare con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni a T di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 305x155. Connettori inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-35 D: 4x1,5-10