RAYTECH SRL - RYTMPJOINTL300-ARM MAGIC POWER JOINT L300 - ARM - MPJOINTL300-ARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074293209
Codice prodotto
RYTMPJOINTL300-ARM
Cod. produttore
MPJOINTL300-ARM
Produttore
RYT
Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 760x180. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x240-300


