AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMPJOINTY6-ARM MAGIC POWER JOINT Y6 - ARM - MPJOINTY6-ARM

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMPJOINTY6-ARM MAGIC POWER JOINT Y6 - ARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 2.5...6 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...6 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853655634

Codice prodotto

RYTMPJOINTY6-ARM

Cod. produttore

MPJOINTY6-ARM

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

2.5...6 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...6 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

13...18 mm

Diametro del cavo di derivazione:

13...18 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni di derivazione di cavi armati a fili, nastri o piattine 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 180x90. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x2,5-6 D:4x2,5-6