AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-T35 MAGIC POWER JOINT T35 - MPOWERJOINT-T35

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-T35 MAGIC POWER JOINT T35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077318787

Codice prodotto

RYTMPOWERJOINT-T35

Cod. produttore

MPOWERJOINT-T35

Produttore

RYT

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni diritte di cavi telefonici. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 266x72. Connettori non inclusi.