RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-T500 MAGIC POWER JOINT T500 - MPOWERJOINT-T500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077834836
Codice prodotto
RYTMPOWERJOINT-T500
Cod. produttore
MPOWERJOINT-T500
Produttore
RYT
Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni diritte di cavi telefonici. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi.